TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2080 SPLIT

Sluitschakel RF2080 met splitpennen

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RF2080 CL CP
Rubix:01265568
Fabrikant:1010800002
EAN:8718472031614
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2080 SPLIT
Technische samenvatting
Kettingansi double pitch standard chain
Steek van de ketting50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2080 SPLIT


Tsubaki ANSI dubbele steek kettingen met meenemershebben dezelfde basisopbouw als enkele steek kettingen, maar de steeklengte is twee keer zo groot. Dit heeft tot voordeel dat langere transportafstandenmogelijk zijn omdat voor dezelfde toepassing de helft minder onderdelen nodig is ten opzichte van enkele steek ketting. Zo wordt slijtage tot een minimum beperkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht122 g
Kettingansi double pitch standard chain
Steek van de ketting50,8 mm
Gewicht122 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,28 excl. BTW
/ stuk
10,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen