TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS60-1 AS
Tsubaki ANSI one pitch offset link RS60-AS-1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS60AS 1 OL (P=3/4'')
Rubix:01260716
Fabrikant:0161061004
EAN:8718472013269

Technische samenvatting
| Ketting | ansi as chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS60-1 AS
Tsubaki AS roestvast stalen kettingen zijn geschikt wanneer corrosie en hittebestendigheid vereist zijn in een zware aandrijftoepassing en wanneer een kleinere ANSI SS ketting de voorkeur heeft. De maximaal toelaatbare belasting is 1,5 keer die van ANSI SS-kettingen. De corrosiebestendigheid is iets lager dan die van standaard SS-kettingen. De pennen en rollen van deze rollenketting zijn gemaakt van precipitatiegehard, getemperd roestvrij staal (SUS600). De schakelplaten en de bussen zijn gemaakt van SUS304 roestvast staal (veerklemmen zijn SUS301). Magnetisme bestaat door het gebruik van precipitatiegehard SUS600. Het werktemperatuurbereik: -20°C tot +400°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Ketting | ansi as chain |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 29,2 g |
| Diameter rol | 11,91 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,82 excl. BTW
/ stuk
€ 39,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen