TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS100-1 NP
RS100-NP-1 Tsubaki ANSI one pitch offset link
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS100NP 1 OL (P=1-1/4'')
Rubix:01265814
Fabrikant:0162100004
EAN:8718472013337

Technische samenvatting
| Ketting | ansi rs100-np-1 chain (np, offset-link ol) |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS100-1 NP
ANSI NP-ketting is een Tsubaki ANSI G7-ketting die is vernikkeld. NP-ketting heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP-ketting is geschikt voor buitenomstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige ANSI G7-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. Het werktemperatuurbereik is: -10°C tot +60°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Ketting | ansi rs100-np-1 chain (np, offset-link ol) |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | vernikkeld |
| Gewicht | 126,7 g |
| Aantal sprong | 1 |
| Diameter rol | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,05 excl. BTW
/ stuk
€ 44,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen