MECALINE SLUITSCHAKEL 10B-1 RVS

Sluitschakel, RVS, volgens DIN 8187 - ISO 606

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.10B1SS
Rubix:01851671
Fabrikant:875406
EAN:3660338289927
MECALINE SLUITSCHAKEL 10B-1 RVS

Technische samenvatting

Ketting10b-1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 10B-1 RVS


Sluitschakel, RVS, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
10B1 Roestvrijstalen Simplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketting en kettingwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting10b-1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalroestvrij staal
Diameter rol10,16 mm
Typeverbindingsschakel
€ 1,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden