MECALINE SLUITSCHAKEL 16B-1 (Splitpen)

Sluitschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.16B1
Rubix:01851140
Fabrikant:856165
EAN:3660338114588
MECALINE SLUITSCHAKEL 16B-1 (Splitpen)

Technische samenvatting

Ketting16b-1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 16B-1 (Splitpen)


Sluitschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
16B1 Simplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting16b-1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol15,88 mm
€ 0,76 excl. BTW
/ stuk
€ 0,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden