TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS120-1 SPLIT

Sluitschakel DC ANSI 120CL

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS120 1 CL CP
Rubix:01260232
Fabrikant:0120120003
EAN:8718472003796
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS120-1 SPLIT
Technische samenvatting
Ketting120cl
Steek van de ketting38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS120-1 SPLIT


In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht216 g
Ketting120cl
Steek van de ketting38,1 mm
Gewicht216 g
Diameter rol22,23 mm
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,61 excl. BTW
/ stuk
22,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen