MECALINE SLUITSCHAKEL 10B-1 ( Veerclip)
Sluitschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MDJ.10B1
Rubix:01851136
Fabrikant:856163
EAN:3660338114564




Technische samenvatting
| Ketting | 10b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,87 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 10B-1 ( Veerclip)
Sluitschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
10B1 Simplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 10b-1 |
| Steek van de ketting | 15,87 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 10,16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,25 excl. BTW
/ stuk
€ 0,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden