TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 HT/SPLIT
RS100-HT-1 Tsubaki ANSI verbindingsschakel (splitpen)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS100HT 1 CL CP
Rubix:01265458
Fabrikant:0142100002
EAN:8718472009408

Technische samenvatting
| Ketting | ht series |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Materiaal | staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 HT/SPLIT
Tsubaki biedt Heavy Duty kettingen voor toepassingen die de mogelijkheden van Tsubaki ANSI G7 standaard rollenketting te boven gaan. Heavy Duty kettingen moeten worden overwogen in de volgende situaties:- Ruwe omgevingen waar de ketting wordt blootgesteld aan zware schokken.-Compacte aandrijvingen voor apparatuur of machines die moeten werken in krappe ruimtes.-Wanneer een hoger transmissievermogen, toelaatbare belasting of treksterkte is vereist.-Wanneer een lagere mate van elastische rek is vereist.HT Series-kettingen bieden een (10% tot 20%) hogere treksterkte dan ANSI G7 Series-kettingen door gebruik te maken van doorgeharde pennen en schakelplaten van de volgende grotere steekmaat in de ANSI G7-serie. HT Series-kettingen zijn ook beter bestand tegen schokbelasting en zijn het meest geschikt voor lage bedrijfssnelheden - tot 50 m/min Afmetingen van de ketting zijn identiek aan de H Series-ketting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 133 g |
| Ketting | ht series |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 133 g |
| Diameter rol | 19,05 mm |
| Type | enkele ketting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,24 excl. BTW
/ stuk
€ 19,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen