SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304-LA

Controller

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE304-LA
Rubix:05277581
SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304-LA

Technische samenvatting

Typedruksensorregelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304-LA


Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk vanaf een externe locatie worden geregeld. De PSE540-serie is compact en licht, zodat de sensor kan worden bevestigd waar hij nodig is. Het gebruik van roestvrij staal 316L voor alle bevochtigde onderdelen maakt het mogelijk om de PSE560-druksensor in een breed scala aan toepassingen met gas en vloeistof te gebruiken.
-Druksensorbesturing
-Reactietijd: 1 ms of minder
-Drukresolutie instellen: 1/1000
-herhaalbaarheid: ¹0,1% F.S. of minder
-Behuizing: IP40

Model: PSE30
Ingang, uitgang stijl: 4 (PNP 2 Uitgang + 4~20mA Uitgang)
Eenheid: Eenheidswisselfunctie
Optie 1: L (Voedingsbron, Uitgangsaansluitkabel)
Optie 2: A (Beugel)
Optie 3: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Typedruksensorregelaar
Land van oorsprongJP
91,13 excl. BTW
/ stuk
110,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen