GATES V-SNAAR SPZ 1300 DELTA NARROW

Smalle V-riem GATES

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPZ1300 DELTA NARROW
Rubix:A0675238
Fabrikant:962461300
EAN:5414465676734
GATES V-SNAAR SPZ 1300 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte1300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 1300 DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Smalle V-riem GATES

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte1300 mm
Binnenlengte1263 mm
Buitenlengte1313 mm
Dikte8 mm
Omhuldja
Seriedelta narrow
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Minimale poeliediameter63 mm
Aangepaste tariefcode40103900
14,83 excl. BTW
/ stuk
17,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen