Referenties
Stahlwille:SMARTCHECK10S
Rubix:10128562
Fabrikant:96521201
EAN:4018754272990

Productdetails : STAHLWILLE SMARTCHECK 1-10NM SC10S
Compacte SmartCheck 800 met drie bedrijfsmodi (Track, First Peak, Peak Hold) en drie meeteenheden (N-m, ft-lb, in-lb). Het scherm, de steun en de basisbehuizing kunnen 180° worden gedraaid. Werkt op netvoeding of batterij (4 AAA-batterijen of 1 x 9V vierkante batterij, adapter meegeleverd).
Sterke punten
With protection against optical and acoustic overload. Delivery in rugged synthetic case. Display gap ± 3%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 167x120x124 mm |
| Logistiek gewicht | 5210 g |
| Gewicht verpakking | 5210 g |
| Capaciteit | 10 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Gewicht | 5,21 kg |
| Minimaal aanhaalmoment | 1 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 10 N.m |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
