SMC REVISIESET KT-VP3185

Reparatieset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KT-VP3185
Rubix:05275700
SMC REVISIESET KT-VP3185

Technische samenvatting

Typereparatieset
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REVISIESET KT-VP3185


SMC's magneetventiel uit de VP300/500/700-serie biedt een hoge doorstroomcapaciteit en een verlaagd stroomverbruik (standaard 1,55 W, 0,55 W met stroombesparingscircuit). De serie kan gebruikt worden als selectieklep of als verdeelventiel. De klep is vacuüm toepasbaar tot 101,2 kPa. De VP3145/3165/3185 serie is een grote 3-poorts magneetventiel met rubberen afdichting. Het is mogelijk om de serie te gebruiken in vacuümtoepassingen of onder lage druk.? Beide series zijn verkrijgbaar in een normaal gesloten of normaal open uitvoering.

Sterke punten

•Large flow capacity, small exhaust resistance
Easy conversion to N.C. or N.O
Possible to use in vacuum or under low pressure
Free mounting orientation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Typereparatieset
Land van oorsprongJP
€ 20,38 excl. BTW
/ stuk
€ 24,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen