SMC INSTEEKKOPPELING 6 X M5 - KQ2L06-M5N

SMC Pneumatische bocht met schroefdraad naar buisadapter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L06-M5N
Rubix:05280018
Fabrikant:KQ2L06-M5N
EAN:3618036057973
SMC INSTEEKKOPPELING 6 X M5 - KQ2L06-M5N

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING 6 X M5 - KQ2L06-M5N


Serie KQ2 one-touch fittingen, heeft een werkdruk van 1,0 MPa (max.) en een bedrijfstemperatuur van -5 tot +60°C.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Operates from vacuum to 145 psi
Accepts a wide variety of tubing types
Stud allows rotation of the body for ease of installation in confined spaces
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Superior packing design offers positive sealing and reduced resistance upon insertion of tubing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalpbt
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 2m5x0,8
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39174000
€ 35,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen