SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F12-G04

Vrouwelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2F12-G04
Rubix:05279821
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F12-G04
Technische samenvatting
Materiaalc3604; chemisch vernikkeld
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F12-G04


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Female Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: G04 (1/2)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht82 g
Materiaalc3604; chemisch vernikkeld
Aansluiting 11/2
Profielkqb2f
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,53 excl. BTW
/ stuk
11,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen