Referenties
SMC:KRK08-02S
Rubix:05283805

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (c3604) + vlamvertragend pbt (ul-94 v-0) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRK08-02S
Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
KRK, vlamvertragend, stekverbinding, 45°-inschroefhoek met buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Materiaal | messing (c3604) + vlamvertragend pbt (ul-94 v-0) |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | speciaal profiel voor afdichting |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Type | 45°-inschroefhoek |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen