FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q4-E-P10 558786

Insteekschroefkopppeling NPQM-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-T-Q4-E-P10
Rubix:06150694
Fabrikant:558786
EAN:4052568055233
FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q4-E-P10 558786

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1for 4 mm o.d. hose
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q4-E-P10 558786


T-insteekkoppeling NPQM-T-Q4-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12,84 g
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1for 4 mm o.d. hose
Profielstandaard
Aansluiting 2for 4 mm o.d. hose
Maximumtemperatuur70 °C
€ 3,46 excl. BTW
/ stuk
€ 4,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden