SPIRAX SMC32 BIMETAALCONDENSPOT 1" BSP
SMC32 Thermostatische Condenspot
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:SMC32 1" BSP
Rubix:28549751
Fabrikant:763000

Documenten
Productdetails : SPIRAX SMC32 BIMETAALCONDENSPOT 1" BSP
Koolstofstalen reviseerbare bimetaalcondenspot met aansluitingen in lijn. De SMC32 heeft een inwendige vlakke filterzeef en de SMC32Y beschikt over een geïntegreerde Y-filter. Alle drukhou-dende onderdelen zijn vervaardigd door TÜV-gekeurde leveran-ciers en dit volgens AD-Merkblatt WO/TRD100.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 32 bar |
| Materiaal | staal |
| Min. werktemperatuur | -60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,18 excl. BTW
/ stuk
€ 451,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
