Referenties
CRC:5-56 + PTFE Clever-Straw
Rubix:07021670
Fabrikant:33199-AA
EAN:5412386068768



Documenten
Productdetails : CRC 5-56 SPRAY 500ML - 33199-AA
Bevat PTFE, dat de smeertijd in industriële omstandigheden verlengt. Zeer effectief bij herhaald opstarten, uitschakelen of fluctuerende bewegingen. Verwijdert vocht en voorkomt elektrische storingen. Beschermt goed tegen corrosie. Superieur penetratievermogen, maakt vastzittende schroefdraden of samengedrukte metalen oppervlakken los. Reinigt en beschermt oppervlakken die vervuild zijn door machinale bewerking of verwerking.
Sterke punten
-Penetreert snel, zelfs tot in de fijnste poriën en scheurtjes van het oppervlak
Smeert en herstelt de soepele werking over een langere periode
Verjaagt vocht uit alle elektrische en ontstekingssystemen en maakt het mogelijk om
Binnen draaiende motoren
te startenMaakt vastgeroeste onderdelen los en zorgt voor een soepele start van de beweging
Stopt vervelende piepjes
Laat een dunne film achter die metalen beschermt tegen corrosie veroorzaakt door vocht en andere
Corrosieve atmosferen
Makkelijke reparatie doordat demontage niet meer nodig is
Makkelijk te gebruiken voor alle metalen en ontstekingssystemen
Makkelijk te repareren doordat demontage niet meer nodig isbr>Veilig voor alle metalen en legeringen
Veilig op de meeste geverfde oppervlakken, coatings, kunststoffen en rubbers (bij twijfel eerst testen
Voor gebruik)
Aerosols zijn uitgerust met het 360° (ondersteboven) spuitventiel en verlengbuis voor
Gebruiksgemak
Toegevoegd
Gebruiksgemak
Gebruiksgemak
Veilig op de meeste geverfde oppervlakken, coatings, kunststoffen en rubbers.br>Aerosols van 500 ml zijn uitgerust met het handige 2-spuitventiel dat de keuze biedt tussen een
brede of een geconcentreerde straal
Aerosols worden onder druk gezet met niet-ontvlambaar CO2-drijfgas, wat een
actieve
inhoud van meer dan 95% geeft (d.w.z. meer dan 30% meer dan een typische hydrospray).d.w.z. meer dan 30% meer dan typische koolwaterstofproducten)
Smeert en herstelt de soepele werking over een langere periode
Verjaagt vocht uit alle elektrische en ontstekingssystemen en maakt het mogelijk om
Binnen draaiende motoren
te startenMaakt vastgeroeste onderdelen los en zorgt voor een soepele start van de beweging
Stopt vervelende piepjes
Laat een dunne film achter die metalen beschermt tegen corrosie veroorzaakt door vocht en andere
Corrosieve atmosferen
Makkelijke reparatie doordat demontage niet meer nodig is
Makkelijk te gebruiken voor alle metalen en ontstekingssystemen
Makkelijk te repareren doordat demontage niet meer nodig isbr>Veilig voor alle metalen en legeringen
Veilig op de meeste geverfde oppervlakken, coatings, kunststoffen en rubbers (bij twijfel eerst testen
Voor gebruik)
Aerosols zijn uitgerust met het 360° (ondersteboven) spuitventiel en verlengbuis voor
Gebruiksgemak
Toegevoegd
Gebruiksgemak
Gebruiksgemak
Veilig op de meeste geverfde oppervlakken, coatings, kunststoffen en rubbers.br>Aerosols van 500 ml zijn uitgerust met het handige 2-spuitventiel dat de keuze biedt tussen een
brede of een geconcentreerde straal
Aerosols worden onder druk gezet met niet-ontvlambaar CO2-drijfgas, wat een
actieve
inhoud van meer dan 95% geeft (d.w.z. meer dan 30% meer dan een typische hydrospray).d.w.z. meer dan 30% meer dan typische koolwaterstofproducten)
Toepassingen
Elektrische onderdelen : stekkers, schakelaars, spoelen, snoeren;Auto's : ontstekingssysteem, verdelers, accupolen, kabels, startmotoren, antennes, bouten en moeren, chroom, stoelgeleiders, deurgrendels, bougies;Thuis : deursloten en scharnieren, schuifdeuren en -ramen, boren, sloten, scharnieren, vergrendelingen, doe-het-zelf-gereedschap, scharen, ritsen, buggy's, speelgoed;Vrije tijd : vistuig, fietsen, tuingereedschap, rolschaatsen, rolschaatsen, ski-beslag, marine, golfbuggy's;Honderden andere toepassingen in : werkplaatsen, garages, bouwplaatsen, fabrieken, kantoren, tuinen, huizen, doe-het-zelf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Type | multifunctioneel smeermiddel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 238,42 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
