Referenties
Kontakt Chemie:LUB OIL 88
Rubix:07020217
Fabrikant:78509-AF
EAN:5412386060618

Documenten
Productdetails : KOC LUB OIL 88 - 200 ML 78509-AF
De hoogwaardige spuitolie in een spuitbus.
Sterke punten
-Precisiesmeerolie, volledig zuurvrij
Verhaart niet, wat resulteert in langere smeerintervallen
De reinigende olie lost vuil op, wat resulteert in een betere corrosiebescherming en smering van het metaaloppervlak
Biedt de beste corrosiebescherming door oxidatieremmers
Bevat geen siliconen
Creëert een effectieve waterafstotende film met goede blijvende eigenschappen
Geeft water en vocht geen kans om corrosie te veroorzaken
Bestandt tegen extreme temperaturen: kan worden aangebracht bij temperaturen van -30°C tot +100°C
Verhaart niet, wat resulteert in langere smeerintervallen
De reinigende olie lost vuil op, wat resulteert in een betere corrosiebescherming en smering van het metaaloppervlak
Biedt de beste corrosiebescherming door oxidatieremmers
Bevat geen siliconen
Creëert een effectieve waterafstotende film met goede blijvende eigenschappen
Geeft water en vocht geen kans om corrosie te veroorzaken
Bestandt tegen extreme temperaturen: kan worden aangebracht bij temperaturen van -30°C tot +100°C
Toepassingen
Lagers;Tandwielen;Veren;Tandwielen;Kleppen;Vergrendelingen;Kranen;Sloten;Kettingen met lage snelheid;Hydraulische systemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 200 ml |
| Verpakking | aerosolspuitbus |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Viscositeit | 5 mPa s |
| Vlampunt | 70 °c (gesloten kroes) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,48 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 160,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen