• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Zekering
    7. ETI 416611018 DIAZED 35A TR D2

    ETI 416611018 DIAZED 35A TR D2

    Smeltpatroon Traag

    Zie technische informatie

    Referenties

    ETI:1073594
    Rubix:36014987
    EAN:8713284075498
    brand logo

    Productdetails : ETI 416611018 DIAZED 35A TR D2


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid25
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 5,37 excl. BTW
    / stuk
    € 6,50 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SIEMENS MOTORBEVEILIGING SCHAKELAAR 25A 3RV2021-4DA10LEGRAND BUISZEKERING 2A/AM 10X38MM 500V 100KA 013002EATON HOLEC 1328133 P851-1 160A TRAAGSIEMENS MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 3RV2011-1HA10SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5116-7 1P C 1A 10KASCHNEIDER SCHAKELAAR GV3-P40 THERMISCHE MAGNEETLEGRAND SMELTPATROON 10X38MM 16ASIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,16A TRAAGSIBA ASSORTIMENTSDOOS 0,1-6,3A/T 5X20MM 250V 0179900FLUKE ZEKERING 1A/600V - 830828MOTORBEV.SCH. GV2ME204SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 10A/C 1P+N 6KA 5SY6510-7SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 0,63-1A 1S+1O LRD05EATON HOLEC MESPATROON 1328112 P851-00 125A TRAAGSCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 12-18A 1S+1O LRD21
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap