SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 0,63-1A 1S+1O LRD05
TeSys LRD thermisch overbelastingsrelais
Zie technische informatieReferenties
Schneider Electric:LRD05
Rubix:32367570
EAN:3389110346756

Productdetails : SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 0,63-1A 1S+1O LRD05
TeSys LRD is een flexibele reeks thermische overbelastingsrelais van 0,06 kW tot 75 kW. Ze zijn ontworpen voor TeSys D-schakelaars en kunnen voor een compacte opstelling direct onder de schakelaars worden gemonteerd of afzonderlijk met behulp van accessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 690 (ac) V |
| Stroomsterkte | 1 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,97 excl. BTW
/ stuk
€ 76,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen