SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,2X16MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCTX4,2X16EFA1
Rubix:A0827941
Fabrikant:75044006MT42 16
EAN:4043377351241


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,2X16MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,2X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 46,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4