SNAP-TITE MALE KOPPELING SPHN8-8RP 1/2 BSP 316

Snaptite Mannelijke tepel

Zie technische informatie
Referenties
Parker:SPHN8-8RP
Rubix:06052523
Fabrikant:SNA-SPHN8-8RP
SNAP-TITE MALE KOPPELING SPHN8-8RP 1/2 BSP 316
Technische samenvatting
Typemannelijke tepel
Materiaal316 roestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SNAP-TITE MALE KOPPELING SPHN8-8RP 1/2 BSP 316


H-serie koppelingen (hydraulisch, vloeistoffen) tot 11.000 psi worden aangesloten op H- en PH-serie nippels. Deze originele Snap-tite snelkoppelingen van de H-serie zijn echt multifunctioneel. H-serie nippels kunnen worden aangesloten op H- en PH-serie koppelingen. Met maten tot 4" kan deze koppeling aan beide zijden van een ventiel worden voorzien, enkelvoudig worden afgesloten of volledig stromen. Zowel mannelijke als vrouwelijke poortuiteinden, evenals vele materiaalopties en het breedste scala aan beschikbare maten, maken de Snap-tite H-serie een ideale snelkoppeling voor een verscheidenheid aan toepassingen. Dubbele of enkele afsluiting - Koppelingen en nippels zijn compatibel om aan te sluiten met of zonder kleppen, in elke combinatie. Full flow-optie - Geschikt voor drukbereiken tot max. 11.000 psi bij gebruik als rechtdoorgaande, niet-gewaardeerde verbinding waarbij zowel de koppeling als de nippel glad of zonder kleppen zijn. Optie voor aansluiting onder druk - PH-serie koppelingen maken aansluiting op H-serie nippels met ventielen mogelijk wanneer er restdruk is aan de PH-koppelingszijde. Het wordt aanbevolen dat slechts één helft van de verbinding (koppeling of nippel) een PH-serie is, niet beide.
Toepassing: Hydraulisch, algemeen gebruik
Materiaal behuizing: 316 roestvrij staal
Afmetingen behuizing (inch): 1/2
Afmetingen schroefdraad (inch): 1/2 - 14
Type aansluiting: BSPP-binnendraad
Koppelingshelft: mannelijke nippel
Divisie: snelkoppelingsdivisie
Zeskantmaat: 2,00
Maximale werkdruk: 3750
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Handmatige aansluiting
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Klep type: Zonder klep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typemannelijke tepel
Materiaal316 roestvrij staal
Aangepaste tariefcode84812010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,74 excl. BTW
/ stuk
54,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden