FESTO ZWENKFLENS SNCS-125 174403

SNCS-zwenkflens

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SNCS-125
Rubix:05107572
Fabrikant:174403
EAN:4052568142797
FESTO ZWENKFLENS SNCS-125 174403
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SNCS-125 174403


Zwenkflens SNCS-125 Grootte=125, Gebaseerd op de norm=ISO 15552 (voorheen ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003,1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=1375 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)138x90x132 mm
Logistiek gewicht1385 g
Typezwenkflens
Aansluiting 1125 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
161,08 excl. BTW
/ stuk
194,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen