FESTO ZWENKFLENS SNCS-50 174399

SNCS-zwenkflens

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SNCS-50
Rubix:05107573
Fabrikant:174399
EAN:4052568014087
FESTO ZWENKFLENS SNCS-50 174399
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SNCS-50 174399


Zwenkflens SNCS-50 Grootte=50, Gebaseerd op de norm=ISO 15552 (voorheen ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003,1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, productgewicht=216 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)87x55x73 mm
Logistiek gewicht212,91 g
Typezwenkflens
Aansluiting 150 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,48 excl. BTW
/ stuk
61,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden