SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3001FG-06

Snelheidsregelaar serie AS-FG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS3001FG-06
Rubix:05281746
Fabrikant:00007501
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3001FG-06
Technische samenvatting
Type koppelinggas 3/8' mannelijk
Typeregelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3001FG-06


Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 3/8' mannelijk
Typeregelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,83 excl. BTW
/ stuk
20,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen