Referenties
SMC:AS2211FSM-01-06S
Rubix:A0662918
Fabrikant:AS2211FSM-01-06S

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211FSM-01-06S
Sterke punten
•Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
Toepasselijke buisdiameter: 2 tot 10 mm en 1/8" tot 3/8"
Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa
Toepasselijke buisdiameter: 2 tot 10 mm en 1/8" tot 3/8"
Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r |
| Type | snelheidsregelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,91 excl. BTW
/ stuk
€ 18,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen