SMC SMOORVENTIEL ASG320F-01-08S

Actuatoren Accessoires ASG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ASG320F-01-08S
Rubix:05282198
Fabrikant:ASG320F-01-08S
EAN:3618035528818
SMC SMOORVENTIEL ASG320F-01-08S

Technische samenvatting

Type koppelingpush-in fitting (one-touch) voor ø8 mm buis + r1/8 (bspt) taps toelopende buitendraad
Typesnelheidsregelaar (debietregelaar) in roestvast staal, hoekuitvoering (hoek)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASG320F-01-08S


Snelheidsregelventiel, RVS (Haaks)
•Roestvast staal 316
•Poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Behuizingmaat: 3 (1/8)
Regeltype: 0 (Meter-out)
Poortmaat: 01 (R1/8)
Geschikte buis: 08 (ø08)
S: S (afdichtmiddel)
Moer: Standaard (zeskant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5,8 g
Type koppelingpush-in fitting (one-touch) voor ø8 mm buis + r1/8 (bspt) taps toelopende buitendraad
Typesnelheidsregelaar (debietregelaar) in roestvast staal, hoekuitvoering (hoek)
Aangepaste tariefcode84813099
€ 44,14 excl. BTW
/ stuk
€ 53,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen