SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3001F-06D

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS3001F-06D
Rubix:05281745
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3001F-06D
Technische samenvatting
Type koppelingsteekaansluiting (one-touch)
Typesnelheidsregelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3001F-06D


Het gebruik van snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch-fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om de installatie te vergemakkelijken.
Debietregelaar met terugslagventiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsteekaansluiting (one-touch)
Typesnelheidsregelaar
Materiaalpbt (behuizing) + messing (vernikkeld) + stalen veer; afdichtingen: hnbr/nbr
Debiet25200 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-d
Aangepaste tariefcode84813099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,85 excl. BTW
/ stuk
17,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen