SMC SMOORVENTIEL AS2301F-01-04SA

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2301F-01-04SA
Rubix:05276772
Fabrikant:01185856
EAN:3618035538671
SMC SMOORVENTIEL AS2301F-01-04SA
Technische samenvatting
Type koppelingdraad r 1/8 (inlaat) + snelkoppeling (one-touch) voor slang ø4
Typepneumatische snelheidsregelaar (snelheidsregeling) met eenknops snelkoppeling (push-lock), hoek-/universele uitvoering – serie as
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2301F-01-04SA


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingdraad r 1/8 (inlaat) + snelkoppeling (one-touch) voor slang ø4
Typepneumatische snelheidsregelaar (snelheidsregeling) met eenknops snelkoppeling (push-lock), hoek-/universele uitvoering – serie as
Materiaalpbt en messing
Debiet13800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Poortgrootte2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,18 excl. BTW
/ stuk
11,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen