Referenties
SMC:ASR530F-03-12S
Rubix:05288538
Fabrikant:00117998
EAN:3618035526876

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASR530F-03-12S
ASR/ASQ (PFC/QFC-regelklep) kan het luchtverbruik met 25% verminderen. Het PFC-regelventiel heeft een drukregel- en snelheidsregelfunctie. Het QFC-regelventiel heeft een hoge-snelheidsuitlaat en een snelheidsregelfunctie voor de cilinder. Serie ASR/ASQ met one-touch fitting (druk-/stromingsventiel), kan het luchtverbruik met 40% verminderen. Het drukventiel heeft een regelaar met regelklep, plus snelheidsregelaar. Het doorstroomventiel heeft een snelle toevoer- en afvoerklep en een snelheidsregelaar.
-Aansluitmaat: 1/4, 3/8, 1/2
Geschikte slang-buitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Model: ASR (drukventiel)
Grootte: 5 (3/8 standaard)
Aansluitmaat: 03 (3/8)
Geschikte slang O.D.: 12 (ø12mm)
Optie: Variabele insteldruk (0,1 tot 0,3 MPa)
Moer: Standaard (zeskant)
Geschikte slang-buitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Model: ASR (drukventiel)
Grootte: 5 (3/8 standaard)
Aansluitmaat: 03 (3/8)
Geschikte slang O.D.: 12 (ø12mm)
Optie: Variabele insteldruk (0,1 tot 0,3 MPa)
Moer: Standaard (zeskant)
Sterke punten
Kan het luchtverbruik met 25% verminderen
ASR (PFC-ventiel): regelventiel met drukinstelling en snelheidsregeling
ASQ (QFC-ventiel): regelventiel met snelle afvoer en cilindersnelheidsregeling
Metrische en NPT-draad
ASR (PFC-ventiel): regelventiel met drukinstelling en snelheidsregeling
ASQ (QFC-ventiel): regelventiel met snelle afvoer en cilindersnelheidsregeling
Metrische en NPT-draad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r 3/8 |
| Type | smc smoorventiel asr530f-03-12s |
| Materiaal | messing (brass), pbt; afdichtingen: hnbr/nbr |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | asr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,79 excl. BTW
/ stuk
€ 37,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen