SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-08ST
AS-1F-T serie veiligheidshoek debietregelaar
Zie technische informatieReferenties
SMC:AS3201F-03-08ST
Rubix:05276847
EAN:3618035535533

Technische samenvatting
| Type koppeling | r |
|---|---|
| Type | elbow-type fraudebestendige snelheidsregelaar |
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-08ST
Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r |
| Type | elbow-type fraudebestendige snelheidsregelaar |
| Materiaal | pbt (behuizing a); chemisch vernikkeld messing (behuizing b, naald, zittingring); staaldraad (veer); nbr (afdichting, o-ring); nbr, roestvrij staal (pakking); gereedschapsstaal (borgring voor gat type c) |
| Serie | as |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,80 excl. BTW
/ stuk
€ 16,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen