SMC SMOORVENTIEL SPEED CONTROLLER AS2201FS-G02-06

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2201FS-G02-06
Rubix:A0728836
Fabrikant:AS2201FS-G02-06
EAN:3618030614882
SMC SMOORVENTIEL SPEED CONTROLLER AS2201FS-G02-06

Technische samenvatting

Type koppelinghaaks (pneumatische doorstroomregelaar met aansluiting voor buis, serie as-fs)
Typeinstelbare eenrichtings-pneumatische doorstroomregelaar (drossel) met terugslagklep en schaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL SPEED CONTROLLER AS2201FS-G02-06


Lichtgewicht, compact en een nauwkeurige regeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met inline- en elleboogconstructies voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Borgmoeren zijn standaard inbegrepen en zorgen voor een vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc(PT).

Sterke punten


Lichaamsmaten: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Poortmaten: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinghaaks (pneumatische doorstroomregelaar met aansluiting voor buis, serie as-fs)
Typeinstelbare eenrichtings-pneumatische doorstroomregelaar (drossel) met terugslagklep en schaal
Materiaalpbt, pom, nbr, messing of roestvrij staal
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fs
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 15,47 excl. BTW
/ stuk
€ 18,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen