SMC SMOORVENTIEL AS2052F-06

Actuatoren Accessoires AS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2052F-06
Rubix:05280633
Fabrikant:00769283
EAN:3618035545457
SMC SMOORVENTIEL AS2052F-06
Technische samenvatting
Type koppelingpush-in-koppeling (one-touch / push-in)
Typein-line snelheidsregelaar (debietregelaar)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2052F-06


Snelheidsregelventiel, Insteekkoppeling, In-line, Compact
•Toepasselijke buisbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Bedrijfsdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.

Behuizingsmaat: 205 (1/4 Standard)
Toepasselijke buisbuitendiameter: 06 (ø6)
Optie: Geen
Borgmoer: Standaard (zeskant)

Sterke punten

In-line, compacte one-touch-koppelingen
Maximale bedrijfsdruk: 1 MPa
Toepasselijk buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Behuizingsmaat: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 en ½

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingpush-in-koppeling (one-touch / push-in)
Typein-line snelheidsregelaar (debietregelaar)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,75 excl. BTW
/ stuk
14,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen