SMC SMOORVENTIEL AS2002F-04A

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2002F-04A
Rubix:A0260790
Fabrikant:01454358
SMC SMOORVENTIEL AS2002F-04A
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch-buisaansluiting (4 mm)
Typesnelheidsregelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2002F-04A


SMC-serie AS*002F, in-line type, compacte snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseren de installatietijd, verminderen de montagehoogte en maken een compacter machineontwerp mogelijk. Deze snelheidsregelaars kunnen in 4 varianten worden gemonteerd (directe montage, montage met L-beugel, montage op DIN-rail en montage in houder).
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 200 (1/8 Standard)
Applicable Tube O.D.: 04 (ø4)

Sterke punten

In-line, compacte One-Touch-armaturen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch-buisaansluiting (4 mm)
Typesnelheidsregelaar
Debiet13800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,55 excl. BTW
/ stuk
12,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen