SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3002FS-10
Debietregelingsuitrusting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS3002FS-10
Rubix:05298661
Fabrikant:01489271
EAN:3618035536417

Technische samenvatting
| Type koppeling | snelkoppeling (one-touch) |
|---|---|
| Type | debietbegrenzer met indicator, inline-type (baureihe as-fs) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3002FS-10
De AS*002F-serie, in-line-type, compacte snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch-fittingen van SMC minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze snelheidsregelaars kunnen in 4 variaties worden bevestigd (directe bevestiging, L-beugelbevestiging, DIN-railbevestiging en houderbevestiging). Verkrijgbare buismaten variëren van 3,2 mm tot 12 mm buitendiameter (metrisch) en 1/8 tot 1/2 buitendiameter (inch). De AS*002F-serie voor snelheidsregeling voldoet aan RoHS.
De debietregelaars van SMC met geïntegreerde steekkoppelingen verminderen de tijd voor het aansluiten, verlagen de inbouwhoogte en maken een compactere opstelling van de installatie mogelijk. Bij deze debietregelaars is het huis draaibaar voor eenvoudigere montage. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch in inch- (NPT) of metrische R(PT)-eenheden en slangmaten van 3,2mm tot 12mm AD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 AD (inch), optioneel in hoek- of universele uitvoering (verhoogt de flexibiliteit), met inlaat- en uitlaatsdrossel; daarom zijn deze debietregelaars geschikt voor bijna alle toepassingen.
Sterke punten
In-line, compacte, one-touch fittingen
Maximale werkdruk: 1 MPa
Geschikt buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Omvang mantel: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 en ½
Maximale werkdruk: 1 MPa
Geschikt buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Omvang mantel: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 en ½
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | snelkoppeling (one-touch) |
| Type | debietbegrenzer met indicator, inline-type (baureihe as-fs) |
| Materiaal | messing (autokatalytische vernikkeling) ; behuizing van pbt (kunststof) en andere componenten met in de catalogus vermelde materialen |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,92 excl. BTW
/ stuk
€ 24,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen