Referenties
SMC:AS2201FG-01-06SA
Rubix:A0148602
Fabrikant:01166530
EAN:3618035542449

Technische samenvatting
| Type koppeling | draadaansluiting r (1/8) aan de ingang + one‑touch steekkoppeling ø6 mm aan de uitgang |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as2201fg-01-06sa |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FG-01-06SA
Het gebruik van SMC debietregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze debietregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze debietregelingen ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Stainless Steel 303
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread: R (or Metric)
Port Size: 01 (1/8)
Applicable Tubing O.D.: 06 (ø6)
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread: R (or Metric)
Port Size: 01 (1/8)
Applicable Tubing O.D.: 06 (ø6)
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | draadaansluiting r (1/8) aan de ingang + one‑touch steekkoppeling ø6 mm aan de uitgang |
| Type | smc snelheidsregelventiel as2201fg-01-06sa |
| Materiaal | polybutyleentereftalaat (pbt); roestvast staal 303 |
| Debiet | 13800 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as*2*1fg-a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen