SMC SMOORVENTIEL AS3201F-G03-10A

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS3201F-G03-10A
Rubix:A0728786
Fabrikant:AS3201F-G03-10A
SMC SMOORVENTIEL AS3201F-G03-10A

Technische samenvatting

Type koppelingsnelkoppeling one-touch
Typehoek (elleboog)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3201F-G03-10A


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om de behuizing te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke buisbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Clean-serie: Geen
Behuizingmaat: 3 (3/8)
Type: 2 (elleboog)
Regeltype: 0 (meter-out)
Schroefdraadtype: G (G)
Poortmaat: 03 (3/8)
Overvlakte [H]: Behuizing 1
Behuizing 2, 3, 4 Geen:
Toepasselijke buitendiameter buis: Ø10
Afdichting: Geen
Op bestelling gemaakt: Geen

Sterke punten

•Elleboogtype, snelheidsregeling met one-touch-fitting
Verbeterde, grotere push-lock-hendel
Gemakkelijke identificatie van meter-in (blauwe hendel) versus meter-uit (grijze hendel)
Max. werkdruk 1 MPa
Toepasselijk slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsnelkoppeling one-touch
Typehoek (elleboog)
Materiaalpbt (polybutyleentereftalaat)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas*2/3*1f-a
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Poortgrootte3
€ 13,49 excl. BTW
/ stuk
€ 16,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen