Referenties
SMC:AS1201F-M5-01A
Rubix:05280629
Fabrikant:AS1201F-M5-01A
EAN:3618035549158

Technische samenvatting
| Type koppeling | steekverbinding (one-touch / push-lock) |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as1201f-m5-01a |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS1201F-M5-01A
Snelheidsregelventiel, Insteekkoppeling, Drukvergrendeling, Haaks/Universeel
AS*2/3*1F-A, drossel-terugslagventiel met steekverbinding, vergrendelbare uitvoering, hoek/universeel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Type koppeling | steekverbinding (one-touch / push-lock) |
| Type | smc smoorventiel as1201f-m5-01a |
| Materiaal | pbt; messing (vernikkeld); pom; afdichtingen: hnbr/nbr |
| Debiet | 6000 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,09 excl. BTW
/ stuk
€ 8,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen