SMC SMOORVENTIEL AS2201F-02-08SA

Snelheidsregelaar Serie AS###1F-#A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2201F-02-08SA
Rubix:05288268
Fabrikant:AS2201F-02-08SA
EAN:3618035543460
SMC SMOORVENTIEL AS2201F-02-08SA

Technische samenvatting

Type koppelingsteekkoppeling (push-lock), aansluitschroefdraad r 1/4
Typesmc smoorventiel as2201f-02-08sa
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2201F-02-08SA


Het gebruik van snelheidsregelaars van SMC met ingebouwde one-touch-fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan het lichaam worden gedraaid voor een eenvoudige installatie. Deze stroomregelaars zijn ontworpen om aan de meeste toepassingen te voldoen, en zijn verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 zowel in inch (NPT) als metrisch R(PT) en met leidingmaten van 3,2 mm tot 12 mm buitendiameter (metrisch) en 1/8 tot 1/2 buitendiameter (inch), en met optionele elleboog en universele stijl (meer flexibiliteit) en meter-in en meter-uit.
AS ***1F-A, snelheidsregelaar met terugslagklep, steekkoppeling, Push-Lock-vergrendelingsmechanisme, hoek-/universeeltype, nieuw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsteekkoppeling (push-lock), aansluitschroefdraad r 1/4
Typesmc smoorventiel as2201f-02-08sa
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas1f-#a
Aangepaste tariefcode84813099
€ 10,34 excl. BTW
/ stuk
€ 12,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden