SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3211FS-03-10S

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS3211FS-03-10S
Rubix:05276811
Fabrikant:AS3211FS-03-10S
EAN:3618035533706
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3211FS-03-10S

Technische samenvatting

Type koppelingr-schroefdraad (r 3/8)
Typesmc snelheidsregelventiel as3211fs-03-10s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3211FS-03-10S


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 3 (3/8)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 1 (Meter-in)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: 03 (3/8)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 10 (ø10)
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None

Sterke punten

Gebogen snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr-schroefdraad (r 3/8)
Typesmc snelheidsregelventiel as3211fs-03-10s
Materiaalmessing chemisch vernikkeld
Debiet50340 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fs
€ 18,36 excl. BTW
/ stuk
€ 22,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen