Referenties
SMC:AQ3000-03
Rubix:05280700
Fabrikant:AQ3000-03
EAN:3618035569798

Documenten
Productdetails : SMC SNELONTLUCHTER AQ3000-03
Snelontluchter, Metrisch
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 3000 (3/8 Basis - Diaphragm)
Thread: Rc (or Metric)
Port Size: 03 [Rc(PT) 3/8]
Option: None
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 3000 (3/8 Basis - Diaphragm)
Thread: Rc (or Metric)
Port Size: 03 [Rc(PT) 3/8]
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x56x50 mm |
| Logistiek gewicht | 204 g |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Verbinding | rc (pt) 3/8 female |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,72 excl. BTW
/ stuk
€ 29,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen