SMC VACUUM BESPAAR VENTIEL ZP2V-B5-07

Vacuumbesparingsventielen ZP2V

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2V-B5-07
Rubix:05289128
EAN:3618036469905
SMC VACUUM BESPAAR VENTIEL ZP2V-B5-07

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing)
Verbindinggwint żeński po stronie przyssawki: m5 x 0,8 ; gwint męski po stronie generatora próżni: m5 x 0,8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM BESPAAR VENTIEL ZP2V-B5-07


Vacuüm Besparingsventiel
•Connection thread size for the pad: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Fixed orifice size (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Maximum operating pressure range (MPa): 0 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): 5 to 60 (No freezing)
  • Element nominal filtration rating (µm): 40

    Connection thread size for the pad: B5 (M5, Female)
    Orifice Size: 07 (0.7 mm)
  • Sterke punten

    •Vacuümzuignap voor zware toepassingen
    Vervangingsonderdeel
    Zuignapdiameters van 40 tot 125 mm

    Toepassingen

    Ongebruikelijke hijstoepassing

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)8x20x9 mm
    Logistiek gewicht4 g
    Materiaalmessing (behuizing)
    Verbindinggwint żeński po stronie przyssawki: m5 x 0,8 ; gwint męski po stronie generatora próżni: m5 x 0,8
    Maximale bedrijfsdruk7 bar
    Maximumtemperatuur60 °C
    Minimale temperatuur5 °C
    Binnendiameter0,7 mm
    Debiet8 l/min
    Land van oorsprongJP
    € 10,85 excl. BTW
    / stuk
    € 13,13 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen