SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGR08-10
Snelkoppeling voor cleanroom Serie KPg
Zie technische informatieReferenties
SMC:KPGR08-10
Rubix:A0268466
Fabrikant:KPGR08-10
EAN:3618036072259

Technische samenvatting
| Materiaal | polypropyleen (pp); roestvast staal 304 (stainless steel 304) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGR08-10
De KP-serie is een reeks snelkoppelingen voor de ventilator-/ventilatiesystemen in cleanrooms en voor pneumatische systemen. De KP-serie is volledig olievrij, en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metallisch. De onderdelen worden in een cleanroomomgeving gereinigd, gemonteerd en in een tweelaagse verpakking verpakt. De harscomponenten van de snelkoppelingsseries KPQ/KPG (voor de aansluiting van pneumatische systemen) bestaan uit polypropyleen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Materiaal | polypropyleen (pp); roestvast staal 304 (stainless steel 304) |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Profiel | plug-in reducer (steekverbindingsreducer) |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Type | reducer (steekverbinding, cleanroom) |
| Diameter buis | 8 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 80,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen