FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-10 153151

QS Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSY-10
Rubix:05115899
Fabrikant:153151
EAN:4052568032432
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-10 153151

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-10 153151


Y-insteekkoppeling QSY-10 Grootte=standaard, Nominale grootte=5,9 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht25,5 g
Materiaalpbt
Aansluiting 110 mm
Profielqsy
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 4,04 excl. BTW
/ stuk
€ 4,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden