FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-1/4-PK-4 2029

Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CK-1/4-PK-4
Rubix:06140304
Fabrikant:2029
EAN:4052568008154
FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-1/4-PK-4 2029
Technische samenvatting
Materiaalgeanodiseerde / gewrochte aluminiumlegering / versterkte pa tpe-u
Aansluiting 1g 1/4 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-1/4-PK-4 2029


Snelkoppeling CK-1/2-PK-13 Buitendraad met afdichtring, metalen uitvoering. Nominale doorlaat=11,7 mm, Soort afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Allemaal, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens opgave fabrikant op www.festo.com), Aanwijzing bedrijfs- en stuurmedium=Gesmeerd bedrijf mogelijk (daarna noodzakelijk voor verder bedrijf)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x70x40 mm
Logistiek gewicht9,12 g
Materiaalgeanodiseerde / gewrochte aluminiumlegering / versterkte pa tpe-u
Aansluiting 1g 1/4 in
Profielck
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,40 excl. BTW
/ stuk
2,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden