FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-M5-PK-4 3562

Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CK-M5-PK-4
Rubix:06140376
Fabrikant:3562
EAN:4052568018283
FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-M5-PK-4 3562

Technische samenvatting

Materiaalgeanodiseerde / gewrochte aluminiumlegering / versterkte pa tpe-u
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-M5-PK-4 3562


Snelkoppeling CK-1/2-PK-13 Buitendraad met afdichtring, metalen uitvoering. Nominale doorlaat=11,7 mm, Soort afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Allemaal, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens opgave fabrikant op www.festo.com), Aanwijzing bedrijfs- en stuurmedium=Gesmeerd bedrijf mogelijk (daarna noodzakelijk voor verder bedrijf)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x10x10 mm
Logistiek gewicht5,94 g
Materiaalgeanodiseerde / gewrochte aluminiumlegering / versterkte pa tpe-u
Aansluiting 1m5
Profielck
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden