NORGREN SNELKOPP.NIPPEL BUITENDR.1/4 - 238110028
Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:238110028
Rubix:05204350
Fabrikant:238110028


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | iso male thread g1/4 (bspp) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
Documenten
Productdetails : NORGREN SNELKOPP.NIPPEL BUITENDR.1/4 - 238110028
Sterke punten
•Enkelzijdige afsluiting: de nippel is doorlopende doorgang ontworpen; de koppeling sluit onmiddellijk af wanneer de verbinding wordt verbroken. De ideale oplossing voor het bedienen van persluchtgereedschap
Eenhandige bediening
Compacte robuuste constructie
Hoog debiet, lage drukval
Eenhandige bediening
Compacte robuuste constructie
Hoog debiet, lage drukval
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | iso male thread g1/4 (bspp) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Profiel | europees industrieel profiel ø 7.2 mm (dn 7.2) |
| Aansluiting 2 | push-in connector, european industrial profile ø 7.2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen