Referenties
IMI Norgren:237120038
Rubix:0699004214
Fabrikant:237120038


Technische samenvatting
| Materiaal | nikkelgeplateerd staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | female thread g3/8 (iso g) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
Productdetails : NORGREN SNELKOPPELING STEKER SERIE 237 3/8'' BSPP BINNENDR.
Plug met binnendraad G 3/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nikkelgeplateerd staal |
| Aansluiting 1 | female thread g3/8 (iso g) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Profiel | serie 237 (nominaal ø 5.5 mm) |
| Aansluiting 2 | spigot for quick coupling (series 237, nominal ø 5.5 mm) |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen