SMC SNELKOPPELING KK2P-01MS

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KK2P-01MS
Rubix:05283682
Fabrikant:00148988
EAN:3618036077025
SMC SNELKOPPELING KK2P-01MS
Technische samenvatting
Aansluiting 1r 1/8
Materiaalc3604 (stam); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK2P-01MS


Snelkoppeling - Plug
•Male thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

Body Size: 2 (M5)
Piping Port Size: R 1/8
Sealant: S (With Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x23x12 mm
Logistiek gewicht74 g
Aansluiting 1r 1/8
Materiaalc3604 (stam); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Profielkk2p
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,30 excl. BTW
/ 5 stuks
14,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen